FEDERAL
南京錠(マスターキー付)
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
鍵
2個付
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123686
X20-MK-KD6/SET
1セット(6個)
南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
35.2
20×10.4×20.5
11.6×10
3.7
¥
7,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123695
XD30-MK-KD6/SET
1セット(6個)
南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
68.2
30×12×27
19×16
4.8
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123704
XD40-MK-KD6/SET
1セット(6個)
南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
130.9
40×13×33
22×22
6.35
¥
16,350
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123713
X20-MK-KD12/SET
1セット(12個)
南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
35.2
20×10.4×20.5
11.6×10
3.7
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123729
XD30-MK-KD12/SET
1セット(12個)
南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
68.2
30×12×27
19×16
4.8
¥
24,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123738
XD40-MK-KD12/SET
1セット(12個)
南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
130.9
40×13×33
22×22
6.35
¥
29,550
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください