曜日別特売

ダンディXA 固定両ハンドル式

ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌ダンディXA 固定両ハンドル式 - 花岡車輌

"type XA"固定両ハンドル式両方に固定ハンドルがついているため狭い通路などで使用しやすい5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

種別固定両袖質量(kg)17.5材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂積載面寸法(mm)605×937キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)605×935荷台寸法(高さ)(mm)218荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)920材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)130キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123765UXA-LD
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

DANDY X (機能ver)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする