ダンディXA 2段式

ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌ダンディXA 2段式 - 花岡車輌

"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123774XA-BT2300605935218100013022.3PP樹脂(ポリプロピレン)グレーゴムスチール
56,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,900/税込¥3,190
北海道地方数量1につき¥4,700/税込¥5,170
沖縄地方数量1につき¥9,800/税込¥10,780
離島数量1につき¥9,800/税込¥10,780

商品説明動画

DANDY X (機能ver)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする