曜日別特売

ピンセット NO.0C90 非磁性合金

ピンセット NO.0C90 非磁性合金 - DUMONT(デュモン)

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。

用途エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)90材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331239140304-0C90-PO
6,250
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする