DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.3C 非磁性合金
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途
特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)
110
材質
ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123923
0304-3C-PO
¥7,050
¥
6,498
¥7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください