DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.7 非磁性合金
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途
組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)
115
材質
ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123957
0304-7-PO
¥7,550
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください