曜日別特売

MS916 Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS916 Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitech
(2件のレビュー)

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。またBuletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPCなど連携しての使用することも可能です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/最小25%規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42機能【データ照合】1:1、1:n、n:n(ルックアップテーブル)速度104スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39キー数(3キー)ページアップ、ページダウン、スキャン(電源オン/オフ兼用)メモリー(64Kバイト)SRAM、(2Mバイト)Flash ROMディスプレイ1" OLED(有機発光ダイオード)、128×64寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3動作時間8時間、5秒間に1回のスキャン動作モードトリガモード、パルスモード、フラッシュモード、連続モード、バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、Windows、AndroidおよびiOSのホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレスSPPおよびHIDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code39/4mils/25/139.7、Code39/5mils/31.8/203.2、Code39/7.5mils/38.1/330.2、Code39/10mils/38.1/457.2、Code39/15mils/38.1/717.2、Code39/20mils/44.5/838.2、Code39/40mils/x/914.4、Code39/55mils/x/1143、UPC/13mils/38.1/609.6周波数(GHz)(無線)2.4、PAN V2.1+EDR、クラス2データ形式プリフィックス、サフィックス、コード ID、データのフォーマット変更デバイスタイプレーザーエンジン通信距離(m)10以内(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50相対湿度(%RH)95(結露ないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33124289MS916-8UBB00-SGワイヤレスUSB【1D】 Code39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 12863最大0.1(4mil)落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)963721
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33124289MS916-8UBB00-SG26751359MS916-8UBU00-SGMS916-8UBB00-SG MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 26751359MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33124289
2021-09-02
用途: 在庫検品時
個人のお客様

初めの1台が使いやすかったので今回2台目の購入となった。
web接続で商品確認ができるともっとありがたいところだけど、この価格では仕方ないと思います。

対象商品 : 33124289
2019-11-25
用途: ダンボールへの印刷がちゃんと読み取れるか 確認する
日藤ダンボール株式会社製造業

とても調子が良くて使い勝手も良かったので 2個目を購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする