コンパクトサイズの企業向けPDAで、内蔵のWiFiとPAN通信により速やかかつ簡単に接続できる強力な無線プラットフォーム。
コンパクトサイズで軽量でスリムなハンドヘルドデバイスは、使いやすいだけではなく、シャツのポットに入るほど小さなサイズです。
Windows Embedded Handheld 6.5、高速800MHzプロセッサと最新の無線接続機能。
指先で操作する 3.5" フラットフェース容量型マルチタッチスクリーン。
WLAN 802.11 a/b/g/n 無線LAN,などのリアルタイム通信にて優れたローミング性能。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様Microsoft Visual Studio 2005/2008、Mobile SIP(VoIP)、Auto Installer寸法(mm)125.9×25×76電源(V)【メインバッテリー】8.9ワット時3.7 @2400mAhバッテリパック【バックアップバッテリー】2時間以内規格CE、NCC、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS対応温度範囲(℃)(充電)0~40表示方式二色LED、充電とスキャン用通信方式【外部記憶】MicroSDメモリカードサポート/32GBまで【USB】USB 2.0クライアントおよびホスト【WLAN】IEEE802.11a/b/g/n Summit無線LAN、Cisco互換拡張(CCX)バージョン4認証済み【PAN】PAN2.1+EDRメモリー(512MB)Mobile DDR RAM、(512MB)NAND Flashディスプレイ3.5" フラットフェース容量型マルチタッチスクリーン、半透過型TFT LCD VGA(480 x 640)、QVGA 240×320(販売終了)防塵防水性能IP42落下距離(m)(落下テスト)1の高さからコンクリート床使用CPUTI AM3703 800MHz保存温度範囲(℃)-20~60許容相対湿度(%)5~95(結露無いこと)OSMicrosoft Windows Handheld 6.5 Classicオーディオ機能1Wスピーカー/85dB(10cm離れて)言語表示英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語、スペイン語、ドイツ語、フランス語キーパッド22キー、数字キーパッドと両サイドにスキャナートリガキー動作温度範囲(℃)0~50シンボル2Dイメージャ【1D コード】オーストライリア郵便, イギリス郵便, Codabar(NW7), Coupon Code, Code11, Code32, Code128, Code39, Code93, Dutch, JAN/EAN13,JAN/EAN8, IATA 2 of 5, ISBT, 日本郵便, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS14 expended, RSS14 Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1, GS1-128(UCC/EAN-128), Standard ZOF5(Discrete ZOF5), Trioptic.【2D コード】Aztec, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128(UCC/EAN), TCL39, UPC Composite Mode.内容量1個