パール金属
アクリア 水切りバスケットセット
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
水切りポケット付
材質
バスケット・目皿・ポケット:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133136
HB-3788
¥4,300
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133145
HB-3731
¥4,300
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133154
HB-3789
¥4,300
取扱い終了
返品不可
33133163
HB-3787
¥4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください