ミラクルス 電動ハンドミキサー

ミラクルス 電動ハンドミキサー - パール金属
(1件のレビュー)

生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。
3段階スピード
ビーターもすっきり収納

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×235質量(g)772材質樹脂部:ABS樹脂 ビーター:ステンレス鋼コード長さ(m)1.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33133669D-1130
4,000
取扱い終了
代替品有
33133653D-1129
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33133669D-113047894326D-6786D-1130 ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサー パール金属 47894326ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサーパール金属1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33133653
2021-04-29
用途: 料理
その他業種

ミキサー羽部分を着脱して水洗い出来るのでお手入れ簡単
コンパクト収納で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする