リスパック
まな皿 蓋
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33140057
10OC
1ケース(50枚×24袋)
120×120×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140066
20OC
1ケース(50枚×16袋)
186×120×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140084
30OC
1ケース(50枚×12袋)
238×120×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140109
40OC
1ケース(50枚×8袋)
190×190×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140127
50OC
1ケース(50枚×4袋)
222×222×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140136
60OC
1ケース(50枚×4袋)
269×190×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140145
70OC
1ケース(50枚×4袋)
300×210×45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください