リスパック
角桶 本体 金杉
種別
本体
柄
金杉
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33140276
1B
1ケース(25枚×18袋)
PSP/ラミ
185×185×45
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140294
2B
1ケース(25枚×12袋)
PSP/ラミ
240×240×50
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140303
2B 浅
1ケース(25枚×12袋)
PSP・PSP/ラミ
240×240×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140337
3B
1ケース(25枚×8袋)
PSP/ラミ
278×278×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140346
4B
1ケース(25枚×8袋)
PSP/ラミ
320×320×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140355
5B
1ケース(10枚×12袋)
PSP/ラミ
355×355×50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980