リスパック
容器 誠 蓋
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
A-PET
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33140538
04OC
1ケース(50枚×24袋)
207×99×42
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140547
05OC
1ケース(50枚×20袋)
244×105×45
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140556
06OC
1ケース(50枚×18袋)
180×144×42
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140565
08OC
1ケース(50枚×18袋)
207×144×42
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140574
09OC
1ケース(50枚×16袋)
186×186×42
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140583
10OC
1ケース(50枚×16袋)
236×144×42
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140608
12OC
1ケース(50枚×12袋)
265×144×42
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33140617
18OC
1ケース(25枚×12袋)
300×186×42
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980