リスパック
クリーンカップ フレア 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
材質
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33137415
13-43B
1ケース(50枚×18袋)
-
43
127
127
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142288
13-43B
1ケース(50枚×18袋)
本体
43
127
127
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143119
19-35B 3S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
黒
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137309
NK50BA5S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
245
200
A-PET
黒
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33136706
S10-65B
1ケース(50枚×24袋)
本体
65
100
100
APET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142297
13-53B
1ケース(50枚×18袋)
本体
53
127
127
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143128
19-35B 5S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33136715
S13-100B
1ケース(50枚×12袋)
本体
98
127
127
APET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142306
15-45B
1ケース(50枚×18袋)
本体
45
148
148
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137433
15-55B
1ケース(50枚×18袋)
-
55
148
148
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143137
19-35B 5S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
黒
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142315
15-55B
1ケース(50枚×18袋)
本体
55
148
148
A-PET
白
670
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143146
19-45B
1ケース(50枚×8袋)
本体
45
195
195
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137458
17-45B
1ケース(50枚×8袋)
-
45
175
175
A-PET
黒
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142324
17-45B
1ケース(50枚×8袋)
本体
45
175
175
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142333
17-55B
1ケース(50枚×8袋)
本体
55
175
175
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142349
19-35B 3S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137476
NK15B
1ケース(50枚×16袋)
-
51
151
114
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142358
19-35B 4S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142367
19-35B 5S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
195
195
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142376
19-45B
1ケース(50枚×8袋)
本体
45
195
195
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142385
NK50BA 5S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
245
200
A-PET
白
1020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142394
NK50BA 6S
1ケース(50枚×8袋)
本体
35
245
200
A-PET
白
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142403
NK50-OCH
1ケース(50枚×8袋)
蓋
40
245
200
A-PET
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください