リスパック
デリカップ
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33143426
NK-230B
1ケース(100枚×10袋)
本体
HiPS/ラミ
128×108×25
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143435
NK-230B(OPS)
1ケース(100枚×10袋)
本体
OPS
128×108×25
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143444
NK-230OC
1ケース(100枚×10袋)
蓋
OPS
128×108×20
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143453
NK-260B
1ケース(100枚×20袋)
本体
HiPS/ラミ
146×108×25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143469
NK-260B(OPS)
1ケース(100枚×20袋)
本体
OPS
146×108×25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143478
NK-260OC
1ケース(100枚×20袋)
蓋
OPS
146×108×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143496
NK-300B
1ケース(100枚×15袋)
本体
HiPS/ラミ
176×114×25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143514
NK-300B(OPS)
1ケース(100枚×15袋)
本体
OPS
176×114×25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143539
NK-300OC
1ケース(100枚×15袋)
蓋
OPS
176×114×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143557
NK-430B
1ケース(100枚×12袋)
本体
HiPS/ラミ
183×128×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143575
NK-430B(OPS)
1ケース(100枚×12袋)
本体
OPS
183×128×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143593
NK-430OC
1ケース(100枚×12袋)
蓋
OPS
183×128×18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980