リスパック
バイオデリカ KA 蓋
種別
蓋
材質
OPS
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
電子レンジ
×
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33143968
KA D24 OC
-
245×180×36
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144363
KA M23 OC
-
227×227×36
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143873
KA D21 OC
穴付
215×147×33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143977
KA D24 OC
穴付
245×180×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144169
KA L21 OC
-
215×147×33
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144266
KA L24 OC
-
245×180×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144379
KA M23 OC 穴付
穴付
227×227×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144564
KA R20 OC
-
222×198×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144668
KA R23 OC
-
250×223×36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980