リスパック
かさね
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
種別
材質
寸法(mm)
質量(g)
柄
商品タイプ
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33146847
3B
1ケース(50枚×12袋)
黒
本体
HiPS・HiPS/外ラミ
220×123×44
-
-
-
-
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146856
3-OC
1ケース(50枚×12袋)
-
蓋
OPS
220×123×22
-
-
-
-
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146908
55B
1ケース(50枚×12袋)
黒
本体
HiPS・HiPS/内ラミ
204×148×39
-
-
-
-
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146917
55-OC
1ケース(50枚×12袋)
-
蓋
OPS
204×148×23
-
-
-
-
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146935
扇B 黒
1ケース(50枚×12袋)
黒
本体
HiPS・HiPS/内ラミ
226×183×39
-
-
-
-
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146944
扇OC
1ケース(50枚×12袋)
-
蓋
OPS
226×183×23
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64907904
1-OC
1袋(50枚)
-
1-OC
OPS
159×114×23
5
なし
蓋のみ
0
オープン
¥
669
¥736
(税込)
5日以内出荷
33146829
10B
1ケース(50枚×12袋)
古今
本体
HiPS・HiPS/内ラミ
224×185×39
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146838
10-OC
1ケース(50枚×12袋)
-
蓋
OPS
224×185×23
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146899
55B
1ケース(50枚×12袋)
古今
本体
HiPS・HiPS/内ラミ
204×148×39
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146926
70B 古今
1ケース(50枚×12袋)
古今
本体
HiPS・HiPS/内ラミ
204×204×39
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64907913
1B 古今
1袋(50枚)
-
1B 古今
HIPS
159×114×44
9
あり
本体のみ
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980