リスパック
バイオデリカ 郷味 蓋
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33147224
20-13-OC
1ケース(50枚×16袋)
200×130×27
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33147346
22-17-OC
1ケース(50枚×12袋)
220×165×27
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33147233
20-13-OC
1ケース(50枚×16袋)
200×130×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33147355
22-17-OC
1ケース(50枚×12袋)
220×165×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33147416
23-14-OC
1ケース(50枚×16袋)
228×140×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33147425
23-14-OC
1ケース(50枚×16袋)
228×140×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980