らくらく気密床下点検口

らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口 - SPG(サヌキ)
(2件のレビュー)

冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。
付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
らくらく施工の内蓋
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!

用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理内容量1台
注意
※蓋床材は付属しておりません。
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
サイズ
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135744SFK460B床:460×460460角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本 、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:436×436ブロンズ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33135753SFK606B床:606×606606角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×2本、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:582×582ブロンズ
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33135769SFK460S床:460×460460角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本 、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:436×436シルバー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33135778SFK606S床:606×606606角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×2本、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:582×582シルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33135753
2021-05-06
用途: 床下点検口
建設業・工事業

サイズもぴったりで気密性もあり、冬場の冷気の侵入もありませんでした。

対象商品 : 33135769
2020-04-02
用途: 床下点検口
建設業・工事業

気密タイプの点検口は近くの店では在庫がなく、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする