ポンスタンパーB型

ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
文字内容
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33161739PB-T1書留縦25×9
800
699
769(税込)
当日出荷
33161748PB-Y1書留横9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161757PB-T2速達縦25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161766PB-Y2速達横9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161775PB-T3至急縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161784PB-Y3至急横9×25
800
699
769(税込)
9日以内出荷
33161793PB-T4小包縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161809PB-Y4小包横9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161818PB-T5見本縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161827PB-Y5見本横9×25
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161836PB-T6親展縦25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161845PB-Y6親展横9×25
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161854PB-T7回覧縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161863PB-Y7回覧横9×25
800
699
769(税込)
9日以内出荷
33161879PB-T8御中縦25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161888PB-Y8御中横9×25
800
699
769(税込)
当日出荷
33161897PB-T1125×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161906PB-Y129×25
800
699
769(税込)
当日出荷
33161915PB-T1625×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161924PB-T17領収済25×9
800
699
769(税込)
当日出荷
33161933PB-T18支払済25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161949PB-T19記入済25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161958PB-T20入金済25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33161967PB-T21領収25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161976PB-T22受取25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161985PB-T23相済25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33161994PB-T24請求済25×9
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33162003PB-T25納品済25×9
800
699
769(税込)
当日出荷
33162019PB-T30極秘縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33162028PB-Y30極秘横9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33162037PB-T31重要縦25×9
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33162046PB-Y31重要横9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33162055PB-Y40支払年月日9×25
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33162064PB-Y41領収年月日9×25
800
699
769(税込)
5日以内出荷
33162073PB-Y42入金年月日9×25
800
699
769(税込)
翌々日出荷
33162089PB-Y43受付年月日9×25
800
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする