コンドーテック
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格
JIS F 2106-1995
内容量
1本
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kN)
材質
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33163613
032A2A0605
5
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163629
032A2A0610
10
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163638
032A2A0615
15
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163647
032A2A0620
20
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163656
032A2A0625
25
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163665
032A2A0805
5
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163674
032A2A0810
10
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163683
032A2A0815
15
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163699
032A2A0820
20
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163708
032A2A0825
25
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163717
032A2A0905
5
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163726
032A2A0910
10
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163735
032A2A0915
15
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163744
032A2A0920
20
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163753
032A2A0925
25
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163769
032A2A1105
5
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163778
032A2A1110
10
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163787
032A2A1115
15
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163796
032A2A1120
20
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163805
032A2A1125
25
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163814
032A2A1305
5
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163823
032A2A1310
10
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163839
032A2A1315
15
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163848
032A2A1320
20
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163857
032A2A1325
25
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163918
032A2D0605
5
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163927
032A2D0610
10
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163936
032A2D0615
15
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163945
032A2D0620
20
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163954
032A2D0625
25
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
30
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163963
032A2D0805
5
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163979
032A2D0810
10
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163988
032A2D0815
15
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33163997
032A2D0820
20
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164006
032A2D0825
25
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
40
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164015
032A2D0905
5
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164024
032A2D0910
10
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164033
032A2D0915
15
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164049
032A2D0920
20
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164058
032A2D0925
25
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
45
9
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164067
032A2D1105
5
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164076
032A2D1110
10
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164085
032A2D1115
15
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164094
032A2D1120
20
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164103
032A2D1125
25
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
55
11
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164119
032A2D1305
5
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164128
032A2D1310
10
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164137
032A2D1315
15
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164146
032A2D1320
20
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164155
032A2D1325
25
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
65
13
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ