コンドーテック
長鎖環 (ロングリンクチェーン)
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格
JIS F 2106-1995
内容量
1本
注意
※線径16mm以上のサイズはその都度ご照会ください。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kN)
材質
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33164216
03204A0605
5
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164225
03204A0610
10
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164234
03204A0615
15
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164243
03204A0620
20
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164259
03204A0625
25
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164268
03204A0805
5
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164277
03204A0810
10
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164286
03204A0815
15
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164295
03204A0820
20
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164304
03204A0825
25
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164313
03204A0905
5
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164329
03204A0910
10
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164338
03204A0915
15
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164347
03204A0920
20
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164356
03204A0925
25
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164365
03204A1105
5
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164374
03204A1110
10
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164383
03204A1115
15
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164399
03204A1120
20
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164408
03204A1125
25
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164417
03204A1305
5
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
78
13
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164426
03204A1310
10
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
78
13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164435
03204A1315
15
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
78
13
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164444
03204A1320
20
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
78
13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164453
03204A1325
25
12.4
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
78
13
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164469
03204A1605
5
18.8
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
96
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164478
03204A1610
10
18.8
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
96
16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164487
03204A1615
15
18.8
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
96
16
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164496
03204A1620
20
18.8
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
96
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164505
03204A1625
25
18.8
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
96
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164514
03204D0605
5
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164523
03204D0610
10
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164539
03204D0615
15
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164548
03204D0620
20
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164557
03204D0625
25
2.6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
36
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164566
03204D0805
5
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164575
03204D0810
10
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164584
03204D0815
15
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164593
03204D0820
20
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164609
03204D0825
25
4.7
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
48
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164618
03204D0905
5
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164627
03204D0910
10
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164636
03204D0915
15
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164645
03204D0920
20
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164654
03204D0925
25
6
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
54
9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164663
03204D1105
5
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164679
03204D1110
10
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164688
03204D1115
15
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164697
03204D1120
20
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
33164706
03204D1125
25
8.9
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
66
11
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ