モノタロウ

デジタル水分計 木材用

デジタル水分計 木材用 - モノタロウデジタル水分計 木材用 - モノタロウデジタル水分計 木材用 - モノタロウデジタル水分計 木材用 - モノタロウ
(14件のレビュー)

小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。

測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;
建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度(%)85RH以下使用湿度(%RH)85以下内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外にはご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33164873-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 薪の乾燥状態の確認

思っていたよりも小さかったのと、針先をなるべく差し込んだ方が正確に測れるようなので耐久性が心配ですが、今のところ問題なく使えています。価格を考えると十分満足です。

2025-04-23
用途: 製材の作業
株式会社山幸

色々な水分計を使ってます。今回の水分計が長持ちするといいと思います

2024-11-30
用途: 薪の乾き具合のチェック
製造業

電池を入れるだけで簡単に使えて便利です。小さいのでポケットに入れて置いて違和感がありません。

対象商品 : 33164873
2024-03-01
用途: 山車のワッパの維持管理
製造業

お手頃価格で水分診断が誰にも簡単に数値で確認して維持管理の目安にできる。
電池が付属しているといいです。

対象商品 : 33164873
2023-01-04
用途: 薪の管理
オヌマデンキ建設業・工事業

勿論、薪の乾燥具合を確認する為に購入しました。他社からも同じ機能、形状(色違い)で販売されています。操作はとても簡単でした。リーズナブルに手に入れる事が出来、満足です。

対象商品 : 33164873
2021-12-06
用途: 木材の水分を計測したい時

手軽な値段で水分が計測できます。ただしその結果の信頼性については確認する術がありません。

対象商品 : 33164873
2021-12-03
用途: 薪の水分測定用

薪の乾燥具合を測るのに購入しました。簡単に測れて良いのですがホールド機能が有ると尚良いと思います。

対象商品 : 33164873
2020-04-05
用途: 薪の水分測定
その他業種

燃料にする薪の測定ですので精度には満足しています。
ボタン電池を所有していない場合は購入しておきましょう。LR44×4個

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする