SK11
スプレーガンW 吸上&重力
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。
重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。
塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途
塗料の吹き付け作業。
空気消費量(L/min)
110(重力式時)、130(吸上式時)
材質
アルミダイキャスト
取付ねじ
G1/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165056
SPGK-13W
1.3
180
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
33165065
SPGK-15W
1.5
190
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください