SK11
シーリング用ならしベラHD
手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
両サイドが使用可能でお得です。
用途
外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。
奥行(mm)
50
硬度
ハード
刃幅(mm)
125
内容量
1セット
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165108
FNBH-1 4PCS
ポリエチレン、ゴム
ゴム部:2・ウレタン部:20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
33165117
FNBH-2 4PCS
ポリエチレン、ゴム
ゴム部:2・ウレタン部:20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33165126
FNBH-3 4PCS
ポリエチレン、アメゴム
ゴム部:1・ウレタン部:20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください