SK11
シーリング用ならしベラソフト
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
材質
ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)
ゴム部:2・ウレタン部:8
奥行(mm)
50
硬度
ソフト
刃幅(mm)
250
内容量
1セット
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165135
FNB-2 5PCS
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください