曜日別特売

スチールラック

スチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマスチールラック - キタジマ

スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいラックです。

用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。材質(本体)スチール奥行(mm)450棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)280均等耐荷重(kg/台)280均等耐荷重(kg/段)70内容量1台
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33165293NC-1200701200×450×18005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165309NC-1200701200×450×18005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165327NC-1500701500×450×18005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165336NC-1500701500×450×18005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165354NC-1800701800×450×18005ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165363NC-1800701800×450×18005ブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165388NC-1200-21701200×450×21005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165397NC-1200-21701200×450×21005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165406NC-1500-21701500×450×21005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165415NC-1500-21701500×450×21005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165424NC-1800-21701800×450×21005ホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165433NC-1800-21701800×450×21005ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165449NC-1200-24701200×450×24005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165458NC-1200-24701200×450×24005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165467NC-1500-24701500×450×24005ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165476NC-1500-24701500×450×24005ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165485NC-1800-24701800×450×24005ホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165494NC-1800-24701800×450×24005ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165318NC-1200701200×450×18005ベイジュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165345NC-1500701500×450×18005ベイジュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33165379NC-1800701800×450×18005ベイジュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする