萩原工業
ターピー CSR2年シート
#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
用途
土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.16
色
ブルー
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦23×横10
質量(g/m
2
)
117
引裂強度(N)
縦82×横63
ピッチ(cm)
ジョイントホール:約90
引張強度(N/5cm)
縦540×横490
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
規格
選択してください
1.8×1.8m
1.8×2.7m
1.8×3.6m
2.7×3.6m
3.6×3.6m
3.6×5.4m
5.4×5.4m
5.4×7.2m
7.2×7.2m
7.2×9.0m
10×10m
仕上り寸法(m)
選択してください
約1.8×1.8
約1.8×2.7
約1.8×3.6
約2.7×3.6
約3.6×3.6
約3.6×5.4
約5.4×5.4
約5.4×7.2
約7.2×7.2
約7.2×9.0
約10×10
質量(kg)
選択してください
約0.38
約0.57
約0.76
約1.14
約1.52
約2.27
約3.41
約4.55
約6.07
約7.58
約11.7
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166316
CSR21818
-
1.8×1.8m
約1.8×1.8
約0.38
継ぎ目なし
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
33166325
CSR21827
-
1.8×2.7m
約1.8×2.7
約0.57
継ぎ目なし
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
33166334
CSR21836
-
1.8×3.6m
約1.8×3.6
約0.76
継ぎ目なし
オープン
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
33166343
CSR22736
-
2.7×3.6m
約2.7×3.6
約1.14
継ぎ目なし
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
33166368
CSR23654
-
3.6×5.4m
約3.6×5.4
約2.27
継ぎ目なし
オープン
¥
4,098
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33166377
CSR25454
-
5.4×5.4m
約5.4×5.4
約3.41
継ぎ目あり
オープン
¥
6,598
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
33166386
CSR25472
-
5.4×7.2m
約5.4×7.2
約4.55
継ぎ目あり
オープン
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33166404
CSR27272
-
7.2×7.2m
約7.2×7.2
約6.07
継ぎ目あり
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33166413
CSR27290
-
7.2×9.0m
約7.2×9.0
約7.58
継ぎ目あり
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33166429
CSR21010
-
10×10m
約10×10
約11.7
継ぎ目あり
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62013388
CSR27272【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
7.2×7.2m
約7.2×7.2
約6.07
継ぎ目あり
オープン
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
33166359
CSR23636
-
3.6×3.6m
約3.6×3.6
約1.52
継ぎ目なし
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
33166395
CSR25490
-
-
-
-
-
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください