曜日別特売

ターピー UVシート #5000

ターピー UVシート #5000 - 萩原工業ターピー UVシート #5000 - 萩原工業ターピー UVシート #5000 - 萩原工業

耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M

用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.47ODグリーン厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※強度・耐水圧等はメーカー測定値の代表的な数値(比較)であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524179-15×10m15×1040.4継ぎ目あり
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33166438UV5000OD27362.7×3.6m約2.61×3.50約2.67継ぎ目なし
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
59524188-20×10m20×1053.8継ぎ目あり
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33166447UV5000OD36543.6×5.4m約3.53×5.30約5.35継ぎ目なし
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59524197-15×15m15×1560.5継ぎ目あり
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33166456UV5000OD54545.4×5.4m約5.29×5.30約8.02継ぎ目あり
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59524206-20×20m20×20107.6継ぎ目あり
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33166465UV5000OD54725.4×7.2m約5.31×7.10約10.69継ぎ目あり
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
33166474UV5000OD101010×10m約9.79×9.90約27.5継ぎ目あり
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする