曜日別特売

スナップ

スナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコースナップ - サンコッコー
(1件のレビュー)

金属アレルギーの方にやさしい、ニッケルフリーのスナップ。

用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして材質真鍮
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33166553SUN12-851パック(6mm×24組)6
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166569SUN12-861パック(6mm×24組)6
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166578SUN10-011パック(7mm×24組)7
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
33166587SUN10-281パック(7mm×24組)7
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166596SUN10-021パック(8mm×24組)8
300
299
329(税込)
当日出荷
33166605SUN10-031パック(8mm×24組)8
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
33166614SUN10-041パック(10mm×12組)10
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166623SUN10-051パック(10mm×12組)10
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166639SUN10-061パック(12mm×6組)12
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166648SUN10-291パック(12mm×6組)12
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
33166657SUN10-071パック(14mm×6組)14
300
299
329(税込)
当日出荷
33166666SUN10-361パック(14mm×6組)14
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33166553
2020-02-02
用途: ドールのお洋服に使ってます
製造業

特に留まりが悪い事もなく普通に使えてます。リピ予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする