サンコッコー
テーピーショルダー ショート
下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー
金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
使用方法
服の内側に本製品を縫い付ける
下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める
用途
下着・インナーの肩ひものズレ防止として
サイズ
7mm巾×70mm
材質
テープ:ポリエステル・スナップ:ポリアセタール樹脂
内容量
1パック(1セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166955
SUN12-114
白
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166964
SUN12-115
黒
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33166973
SUN12-116
ベージュ
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください