サンコッコー
ショルダースナップ ショート
下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー
金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
使用方法
服の内側に本製品を縫い付ける
下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める
用途
下着・インナーの肩ひものズレ防止として
材質
テープ:ナイロン・スナップ:真鍮
サイズ
6mm巾×60mm
内容量
1パック(2セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33167016
SUN12-94
白
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167025
SUN12-95
黒
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167034
SUN12-96
ベージュ
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください