サンコッコー
バネホック
着脱の軽いスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
普通地~厚地用 圧縮して約0.5ミリ~1.5ミリ
用途
お財布や衣服など身の回りの小物に
材質
真鍮
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33167874
SUN18-11
1パック(10mm×6組)
10
ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167883
SUN18-12
1パック(10mm×6組)
10
黒ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167899
SUN18-13
1パック(10mm×6組)
10
アンティックゴールド
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167944
SUN18-21
1パック(13mm×6組)
13
ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33167953
SUN18-22
1パック(13mm×6組)
13
黒ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33167969
SUN18-23
1パック(13mm×6組)
13
アンティックゴールド
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168014
SUN18-31
1パック(15mm×6組)
15
ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168023
SUN18-32
1パック(15mm×6組)
15
黒ニッケル
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33168039
SUN18-33
1パック(15mm×6組)
15
アンティックゴールド
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168048
SUN18-34
1パック(15mm×6組)
15
ブラック
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33167908
SUN18-14
1パック(10mm×6組)
10
ブラック
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167917
SUN18-15
1パック(10mm×6組)
10
ホワイト
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167926
SUN18-16
1パック(10mm×6組)
10
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167935
SUN18-17
1パック(10mm×6組)
10
レッド
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167978
SUN18-24
1パック(13mm×6組)
13
ブラック
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167987
SUN18-25
1パック(13mm×6組)
13
ホワイト
¥
800
取扱い終了
返品不可
33167996
SUN18-26
1パック(13mm×6組)
13
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
33168005
SUN18-27
1パック(13mm×6組)
13
レッド
¥
800
取扱い終了
返品不可
33168057
SUN18-35
1パック(15mm×6組)
15
ホワイト
¥
800
取扱い終了
返品不可
33168066
SUN18-36
1パック(15mm×6組)
15
ネイビー
¥
800
取扱い終了
返品不可
33168075
SUN18-37
1パック(15mm×6組)
15
レッド
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください