サンコッコー
リングスナップ 打ち具付
ベビー・子供服のスナップに。
打ち具付き。
補充用もあります。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
薄地~普通地用 圧縮して約1ミリまで。
用途
ベビー・子供服のスナップに
材質
スナップ/真鍮・打ち具/鉄
寸法(mm)
10
内容量
1パック(10mm×6組)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33168556
SUN11-34
ゴールド
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168565
SUN11-35
ニッケル
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168583
SUN11-37
赤
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168599
SUN11-38
白
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168608
SUN11-39
紺
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168574
SUN11-36
黒ニッケル
¥
480
取扱い終了
返品不可
33168617
SUN11-40
黒
¥
480
取扱い終了
返品不可
33168626
SUN11-41
黄
¥
480
取扱い終了
返品不可
33168635
SUN11-42
サックス
¥
480
取扱い終了
返品不可
33168644
SUN11-43
ピンク
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください