サンコッコー
マグネット
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
用途
小物などに
材質
磁石、鉄、真鍮
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33168906
SUN14-101
1パック(12mm×1組)
12
ニッケル
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168924
SUN14-103
1パック(12mm×1組)
12
アンティックゴールド
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168949
SUN14-84
1パック(14mm×1組)
14
ニッケル
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168958
SUN14-85
1パック(14mm×1組)
14
黒ニッケル
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168967
SUN14-86
1パック(14mm×1組)
14
アンティックゴールド
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168976
SUN13-21
1パック(14mm×1組)
14
ゴールド
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33168985
SUN14-81
1パック(18mm×1組)
18
ニッケル
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
33168994
SUN14-82
1パック(18mm×1組)
18
黒ニッケル
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169003
SUN14-83
1パック(18mm×1組)
18
アンティックゴールド
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169019
SUN13-20
1パック(18mm×1組)
18
ゴールド
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
33168915
SUN14-102
1パック(12mm×1組)
12
黒ニッケル
¥
250
取扱い終了
返品不可
33168933
SUN14-104
1パック(12mm×1組)
12
ゴールド
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください