サンコッコー
薄型マグネット
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。
2.マグネットを差し込む。
3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
用途
小物などに
材質
磁石、鉄、真鍮
厚さ(mm)
約2.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33169028
SUN14-105
1パック(14mm×1組)
14
ニッケル
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169037
SUN14-106
1パック(14mm×1組)
14
アンティックゴールド
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169046
SUN14-107
1パック(14mm×1組)
14
ゴールド
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169055
SUN14-108
1パック(18mm×1組)
18
ニッケル
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169064
SUN14-109
1パック(18mm×1組)
18
アンティックゴールド
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169073
SUN14-110
1パック(18mm×1組)
18
ゴールド
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください