縫付マグネット

縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー縫付マグネット - サンコッコー

既製服や完成品にも後付けできる縫い付けのマグネットです。
マグネットの四隅の穴を生地に縫い付けるだけでOK!!

用途小物などに材質磁石、鉄、真鍮
全11種類を絞り込む
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33169116SUN14-1111パック(10mm×1組)10ニッケル
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169125SUN14-1121パック(10mm×1組)10黒ニッケル
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169134SUN14-1131パック(10mm×1組)10アンティックゴールド
420
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169143SUN14-1141パック(10mm×1組)10ゴールド
450
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169159SUN14-1151パック(14mm×1組)14ニッケル
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169168SUN14-1161パック(14mm×1組)14黒ニッケル
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169177SUN14-1171パック(14mm×1組)14アンティックゴールド
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169186SUN14-1181パック(14mm×1組)14ゴールド
540
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169195SUN14-1191パック(18mm×1組)18ニッケル
540
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169204SUN14-1201パック(18mm×1組)18黒ニッケル
540
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169213SUN14-1211パック(18mm×1組)18アンティックゴールド
540
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする