サンコッコー
片面カシメ
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
小(直径6ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ
中(直径7.2ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ
大(直径9ミリ):約3ミリ~約4.5ミリ
用途
小物の紐通しなどに
材質
真鍮
全12種類を絞り込む
色
アンティックゴールド
ゴールド
ニッケル
黒ニッケル
内容量
1パック(15組)
1パック(20組)
1パック(25組)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33169649
SUN11-01
1パック(25組)
ニッケル
6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169658
SUN11-02
1パック(25組)
ゴールド
6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169667
SUN11-03
1パック(25組)
黒ニッケル
6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169676
SUN11-04
1パック(25組)
アンティックゴールド
6
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169694
SUN11-06
1パック(20組)
ニッケル
7.2
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33169703
SUN11-07
1パック(20組)
ゴールド
7.2
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169719
SUN11-08
1パック(20組)
黒ニッケル
7.2
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169728
SUN11-09
1パック(20組)
アンティックゴールド
7.2
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169746
SUN11-11
1パック(15組)
ニッケル
9
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
返品不可
33169755
SUN11-12
1パック(15組)
ゴールド
9
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33169764
SUN11-13
1パック(15組)
黒ニッケル
9
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33169773
SUN11-14
1パック(15組)
アンティックゴールド
9
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください