カバードボタン

カバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコーカバードボタン - サンコッコー

くるみボタンが簡単に作れるカバードボタンです。

使用方法
1.布を型紙の大きさにカットします
2.カットした布を台座中央にのせてボタンを指で押し込みます
3.はみ出した布を中央に寄せます
4.ボタン足を乗せます
5.打ち棒で上から強く押し込みます
6.台座から取り出して完成
材質アルミニウム
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33170157SUN15-201パック(12mm×9個)12
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170166SUN15-211パック(15mm×8個)15
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170175SUN15-141パック(18mm×6個)18
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170184SUN15-151パック(22mm×5個)22
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170193SUN15-221パック(27mm×4個)27
650
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする