カラーひも 大

カラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコーカラーひも 大 - サンコッコー
(1件のレビュー)

巾着やバッグなどの小物作りに欠かせないカラーひもです。
サンコッコー ループエンド〈21mm〉に対応しています。
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!

用途衣類・小物などテープ幅(mm)7テープ長さ(m)2材質アクリル内容量1パック(2m)
全42種類を絞り込む
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33177525SUN55-61
220
219
241(税込)
10日以内出荷
返品不可
33177534SUN55-62オフホワイト
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177543SUN55-72ベージュ
220
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
33177559SUN55-73濃ベージュ
220
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
33177568SUN55-123ナチュラルベージュ
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177586SUN55-64ベビーピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177595SUN55-65ライトピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177604SUN55-66ピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177613SUN55-67ショッキングピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177629SUN55-151ビビットピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177638SUN55-121ナチュラルピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177647SUN55-125アースピンク
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177665SUN55-69
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177674SUN55-70ひ赤
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177683SUN55-71エンジ
220
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
33177699SUN55-76レモン
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177708SUN55-77
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177717SUN55-78ビビッドイエロー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177726SUN55-79山吹
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177735SUN55-80オレンジ
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177744SUN55-154ミント
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177753SUN55-86若草
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177769SUN55-87グリーン
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177778SUN55-124ナチュラルグリーン
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177787SUN55-128アースグリーン
220
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
33177796SUN55-81サックス
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177805SUN55-153ライトブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177814SUN55-82ブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177823SUN55-83ターコイズブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177839SUN55-84マリンブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177848SUN55-122ナチュラルブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177857SUN55-126アースブルー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177866SUN55-85花紺
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177875SUN55-152ラベンダー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177884SUN55-88
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177893SUN55-89
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177909SUN55-74
220
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
33177918SUN55-75グレー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177927SUN55-127アースグレー
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177936SUN55-90
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
33177577SUN55-63シェルピンク
220
取扱い終了
返品不可
33177656SUN55-68ローズ
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33177909
2021-02-24
用途: 布袋用
農・林・水産業

巾着袋のとじ紐に使用。太さ(約7mm)がちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする