曜日別特売

アイロンテープ

アイロンテープ - サンコッコーアイロンテープ - サンコッコーアイロンテープ - サンコッコーアイロンテープ - サンコッコー

ミシンがなくてもバッグやポーチが作れるアイロンテープ。
テープ状なので手が汚れずに染み出しにくく、ニオイもありません。
約4kgの重さに耐えられる強力接着なので、重い荷物も大丈夫です。
洗濯、ドライクリーニングも可能です。
6mm幅はポーチ作り、ファスナー付けに。ポーチの簡単レシピ付き。9mm幅はバッグ作りに。レッスンバッグの簡単レシピ付き。

用途バッグやポーチ作りにテープ長さ(m)10内容量1パック(10m)
注意
持ち手の接着に、アイロンテープ2.5cmを2枚貼り付けた場合、約4kgの重さに耐えられます。それ以上重いものを入れる場合は持ち手を縫いとめて補強してください。
めくれ強度が弱いため、ポケットなどは縫いとめて補強してください。
乾燥機のご使用は避けてください。剥がれる恐れがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33178365SUN50-516
480
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
33178374SUN50-529
580
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする