曜日別特売

接着芯地 カラータイプ

接着芯地 カラータイプ - サンコッコー接着芯地 カラータイプ - サンコッコー
(1件のレビュー)

バッグ・ポーチの裏布や芯地におすすめな接着芯地 カラータイプです。
接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。

用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに混率(%)綿100寸法(cm)105巾×60内容量1パック(60cm)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33178539SUN50-47
1,000
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
33178514SUN50-45生成
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33178557SUN50-49
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33178523SUN50-46ピンク
1,000
取扱い終了
返品不可
33178548SUN50-48ブルー
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33178514SUN50-4533178627SUN50-145SUN50-45 バッグの芯地 ミディアム サンコッコー 33178627バッグの芯地 ミディアムサンコッコー1パック(50cm)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33178557SUN50-4933178688SUN50-151SUN50-49 バッグの芯地 ミディアム サンコッコー 33178688バッグの芯地 ミディアムサンコッコー1パック(50cm)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33178514
2019-11-09
用途: 古布リサイクル時の補強材として
その他業種

綿素材の芯布が形を整えたり強度を増すのに最適で重宝してきましたが、最近、店舗での入手が難しくなっているため、最後の頼みの綱になっています。長く、実益を兼ねた趣味として手作り衣料を日常の業務にしてきましたし、あちこちの親族から寄せられる品をリフォームするなど就活の一端として、最後の足掻きをしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする