曜日別特売

セットアップテープ スーパーハード

セットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコーセットアップテープ スーパーハード - サンコッコー

針金のように自在に形状を保持できるです。
手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。
襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!

用途衣類・小物の形状保持に材質ポリエスエル・ポリエチレン1巻長さ(m)1内容量1パック(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33178925SUN52-055
550
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
33178934SUN52-065
550
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
33178943SUN52-077
580
559
615(税込)
当日出荷
33178959SUN52-087
580
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする