制菌ライクラマスクゴム

制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー制菌ライクラマスクゴム - サンコッコー

やさしくフィットする「制菌ライクラマスクゴム」
手作りマスクやキッズの衣料に最適。
ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。
制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する最近の増殖を抑えます。
ベビーや介護用品にもお使いいただける、清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。
SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。
制菌加工とは
有害物質を分解し、菌の増殖を抑える加工です。
病院や医療機関で使用される製品に加工され、院内感染の予防につながっています。
ライクラファイバーの特徴
・洗濯、ドライクリーニングに強い
・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性
・サラっとした肌あたり
・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい
・ミシンがけでも繊維が切れない。

幅(mm)2材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)収縮率2.9
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33179686SUN40-1861パック(5m)5
350309
63
アウトレット
69(税込)
当日出荷
残り7点です
33179695SUN40-1871パック(3m)ピンク3
350309
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
33179704SUN40-1881パック(3m)ブルー3
350309
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
33179713SUN40-1891パック(3m)イエロー3
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする