ソフトゴム

ソフトゴム - サンコッコーソフトゴム - サンコッコー

やさしくフィットする「ソフトゴム」
スウェットやスポーツウェアなどに最適。

材質ポリエステル・天然ゴム収縮率3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33180219SUN40-241パック(11m)511
450
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180228SUN40-251パック(8m)68
450
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180203SUN40-231パック(15m)315
450
取扱い終了
返品不可
33180237SUN40-261パック(6m)96
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする