サンコッコー
琥珀織ゴム
型くずれしにくい「琥珀織りゴム」
長さ(cm)
75
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
収縮率
2.1
内容量
1パック(75cm)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33180569
SUN40-14
20
白
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180578
SUN40-16
25
白
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180587
SUN40-18
30
白
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180596
SUN40-15
20
黒
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180605
SUN40-17
25
黒
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180614
SUN40-19
30
黒
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください