サンコッコー
ストレッチインベル
洗濯・ドライクリーニングに強い「ストレッチインベル」
しなやかにフィットする1.8倍のソフト伸縮インベル
長さ(cm)
80
材質
ポリエステル・ポリウレタン(ライクラ)
収縮率
1.8
内容量
1パック(80cm)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33180763
SUN51-04
25
白
¥
350
¥
348
¥
383
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180779
SUN51-05
30
白
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180788
SUN52-34
25
黒
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33180797
SUN52-35
30
黒
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください