曜日別特売

カーテンテープ

カーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコーカーテンテープ - サンコッコー
(1件のレビュー)

カーテン作りに便利な、カーテンテープ。
40mm間隔でフックポケットがついています。
30mm幅、50mm幅、75mm幅の3サイズ、
長さは2m入(1間分)、3m入(1.5間分)の2サイズ展開。

材質レーヨン
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33181113SUN91-711パック(2m)302
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
33181129SUN91-721パック(3m)303
300
289
318(税込)
当日出荷
33181138SUN91-731パック(2m)502
350
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
33181147SUN91-741パック(3m)503
420
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
33181156SUN91-751パック(2m)752
450
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
33181165SUN91-761パック(3m)753
540
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33181156
2023-08-24
用途: 簡易な仕切り作り
医療・福祉・介護関連業

ホームセンター等の他店よりも少ない量で,購入出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする