サンコッコー
多用途クラフトはさみ
布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、
イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質
特殊刃物鋼
寸法(mm)
175
切断能力
ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで
内容量
1丁(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33182127
SUN20-46
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください