ソーイングツール8点セット

ソーイングツール8点セット - サンコッコーソーイングツール8点セット - サンコッコー
(1件のレビュー)

ソーイングに必要な基本の道具が入ったソーイングツール8点セットです

セット内容リッパー、ひも通し、糸通し、糸セット(白・黒・グレー)、オートメジャー(1m)、握りはさみ、裁ちはさみ(18cm)、針セット(まち針 10本・長・中・短針 各2本、刺しゅう針 1本)内容量1パック(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33183195SUN80-99
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33183195
2022-01-15
用途: 子供の家庭科セット
おえかき工房教育・研究機関

箱入りの子供用のセットを用意するととても高いので、こちらを購入しました。入れ物は家にある軽量のポーチを使っています。チャコペンが入っていなかったので別に買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする